シグナルコンディショナ

シグナルコンディショナ - ワゴジャパン

2857シリーズ電流信号変換器
Wagoの2857シリーズ電流信号変換器は最大100 AのAC-DC電流を測定し、測定された電流を標準アナログ信号に変換して出力します。切り替えコンタクトを備えたデジタル信号出力とリレー出力がどちらも用意されています。
特長と利点
クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映
調整可能なソフトウェアフィルタ
コンフィグレーションディスプレイを使用して入出力応答をシミュレーション
EN61140準拠の試験電圧4 kVに

仕様●モジュールタイプ:電流トランスデューサ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:(DC) -100 → 100 A, (AC) 500 mA → 100A●出力レンジ:± 10 V 、± 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●終端:プッシュイン●コード番号:135-7398アズワン品番65-8077-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686071502857-550
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする