曜日別特売

シグナルコンディショナ

シグナルコンディショナ - フエニックス・コンタクト

3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar
Push-in connection technology, standard configuration
Voltage signal 3-way signa

仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314アズワン品番65-8091-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686071592902021
40,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする