サンハヤト
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター
出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様
●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラス
アズワン品番
67-0411-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68608340
AD-S525B
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください