曜日別特売

スイッチング電源 12V dc 6.67A 80W

スイッチング電源 12V dc 6.67A 80W - XP POWER

EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No
234 (cUL準拠)
XP Power - ECE80シリーズ
ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。<

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:6.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:88%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2019アズワン品番65-7221-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68608367ECE80US12
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする