スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 11mm 1袋 5個入
Wurth Elektronik WA-SPaII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:11 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2933
アズワン品番65-7917-29
内容量1袋(5個)
Wurth Elektronik WA-SPaII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:11 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃