曜日別特売

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1箱 1500個入

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1箱 1500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:14 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2908アズワン品番65-7919-48内容量1箱(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68610327970140144
194,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする