スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入

スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

スパイラルラッピング SBPA
標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316アズワン品番65-7400-15内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68641599161-42000 SBPA1.5-PA6-NA
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする