曜日別特売

スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入

スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

スパイラルラッピング SBPEFR
難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
自動車及び電気産業に最適

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:白●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEFR●コード番号:305-469アズワン品番65-7456-44内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68641617161-43200 SBPEFR9-PE-FR-WH
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする