スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー

スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LFPSスパイラルラッピング
優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。

仕様●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:グレー●内径:1.6mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:3.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●コード番号:265-0584アズワン品番65-7477-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68641626901-10016
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする