スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入

スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

スパイラルラッピング SBPTFE
ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。
特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます

仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE●コード番号:216-040アズワン品番65-7399-38内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68641635161-45200 SBPTFE9-PTFE-NA
56,600
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする