スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒

スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)
スパイラルラッピングSPS
SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など
頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売

仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836アズワン品番65-7478-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68641660162-10100 SPS10-PP-BK
2,990
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする