スペースワン 20L

スペースワン 20L - つやげん

トイレ製品
強力酸性タイプ、落ちない尿石、黒ズミに!
トイレの便器やタイルの黄ばみ、尿石、水垢、黒ズミに有効で悪臭も除去します。
無リン。(酸性タイプなので金属類、大理石にはご使用できません)

仕様●容量:20Lアズワン品番65-9395-69繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642344-
9,400
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする