スロットタグヒューズ 定格電流 850A 690V 1袋 3個入

スロットタグヒューズ 定格電流 850A 690V 1袋 3個入 - SIEMENS

マイナスコンタクトを備えた Siemens PV ヒューズリンクは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています従来の LV HRC ヒューズより超高速遮断特性 UPS システムやモータのソフトスタータなどのデバイスに優れた保護機能を提供します

仕様●定格電流:850A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gR●コード番号:230-3007アズワン品番65-8066-03内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686427643NE1448-3
262,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする