曜日別特売

セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン - TELEMECANIQUE SENSORS

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:23●防護高さ:460mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:9.5 ms●長さ:55mm●機能:PNP出力 x 2, 自動 / 手動再起動, マルチカラーLED●コード番号:196-4109アズワン品番65-7321-54内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642807XUSL4MB30H046N
428,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする