セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 - フエニックス・コンタクト

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット

仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730アズワン品番65-8087-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686428592700582
45,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする