セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点2

セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点2 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする

仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1471アズワン品番65-8061-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642868XPSUAB11CC
30,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする