セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421
アズワン品番65-8087-60
内容量1個