セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 - SIEMENS

Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック
Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。
3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686429473SK2122-2AA10
232,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする