セーフティリレー 24 V dc 安全接点2

セーフティリレー 24 V dc 安全接点2 - ワゴジャパン

リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、緑色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3066アズワン品番65-8088-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642956788-906
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする