セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656アズワン品番65-8079-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686429651017064
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする