セーフティリレー 24 V チャンネル数6 安全接点Acti9

セーフティリレー 24 V チャンネル数6 安全接点Acti9 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:6●機能:緊急停止●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:200-6137アズワン品番65-8063-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642990XPSUDN13AP
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする