センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ - Lumberg Automation

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMW●コード番号:197-2741アズワン品番65-7448-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864362943571 RKMW 3-224/2 M
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする