曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ - Lumberg Automation

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2866アズワン品番65-7445-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864363825696 RKM 3-224/2 M
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする