センタータグヒューズ 定格電流 160A 1.5kV 1袋 2個入

センタータグヒューズ 定格電流 160A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します

仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2991 アズワン品番65-8066-40 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66980420 3NE1224-5E
147,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする