曜日別特売

ソフトスタータ

ソフトスタータ - SIEMENS

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします

仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3953アズワン品番65-7297-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669807273RW5072-6TB04
1,083,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする