曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ

仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298アズワン品番65-8060-68内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669807792900365
87,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする