曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V - SIEMENS

Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーは瞬間スイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●コード番号:211-4920アズワン品番65-8059-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669807883RF2120-1BA04
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする