Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 48DC/100●最小負荷電圧:54 V dc●最大負荷電圧:66 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3430アズワン品番65-8056-08内容量1袋(10個)