CROUZET
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:200 Vrms パネルマウント
仕様
●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:10 A●シリーズ:GNAD●最小負荷電圧:5 Vrms●最大負荷電圧:200 Vrms●スイッチングタイプ:DCスイッチング●コード番号:233-2480
アズワン品番
65-8052-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66980815
84137650N
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください