Panasonic(パナソニック)
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:30 V ac
4点ユニットリレー
省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様
●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877
アズワン品番
65-8090-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66980849
AY34002
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください