曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi RGC1A60D25KKE の新しいソリッドステートコンタクタ製品で、定格動作電流 25 A は、パネルスペースでの効率を最大化する独自の機会となり、ソリッドステートスイッチの進化版です。定格動作電圧:最大 660 V ac バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護

仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RGC●シリーズ:RGC●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0828アズワン品番65-8063-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980910RGC1A60D25KKE
21,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする