曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント - Sensata / Crydom

Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980919PM6760D25PH65-8075-48
67,100
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
66980928PM6760A25P65-8072-89
51,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
66980937PM6760A25RP65-8073-24
68,400
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
66980946PM6760D25P65-8073-03
46,100
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする