ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力

仕様●最小負荷電流:50 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 117.5 x 110mm●長さ:54mm●コード番号:188-5284 アズワン品番65-8091-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66981007 RGC2P60V25C1DM
65,000
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする