ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 V パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 V パネルマウント - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi ソリッドステートリレーは、性能を損なうことなく制御キャビネット内のスペース要件を最小限に抑える 2 極産業用コンポーネントです。制御 A に入力電圧を印加すると、対応する出力半導体がライン電圧の最初のゼロクロスで作動します。制御 B にも同様です。最適化された設計は、内部の機械的応力を低減するために金型の質量を含まず、要求の厳しい誘導負荷に合わせて特別にカスタマイズされています。2 極 AC ソリッドステートリレー ゼロスイッチング 抵抗及び誘導型の AC 負荷用です 銅直接接

仕様●最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:40 A●シリーズ:RA●最小負荷電圧:660 V●最大負荷電圧:660 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス切替●接点構成:DPST●出力装置:SCR (サイリスタ)●コード番号:209-8604アズワン品番65-8078-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981016RA2A60D40
33,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする