曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:265 V ac シャ-シ取付

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:265 V ac シャ-シ取付 - CARLO GAVAZZI

スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています

仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●高さ:58mm●コード番号:188-5269アズワン品番65-8091-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981025RKD2A23D50C
27,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする