ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazziアナログスイッチングソリッドステートリレー
Carlo Gavazziのアナログスイッチングソリッドステートリレーは、相角度制御原理に従って動作
スナバーネットワークを内蔵 動作電圧: 最大600 V acrms 抵抗負荷や微少誘導負荷向けに設計された位相角制御アナログスイッチング

仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4.5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:DPNO●ターミナルタイプ:簡易接続●電圧制御範囲:4.5 → 32 V dc●長さ:44.5mm●コード番号:859-3159アズワン品番65-8089-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981059RA2A48D25
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする