曜日別特売

ソレノイドバルブ

ソレノイドバルブ - Festo

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472アズワン品番65-8009-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981314VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする