曜日別特売

ソレノイドバルブ JMFHシリーズ

ソレノイドバルブ JMFHシリーズ - Festo

FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は210barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:サブベース●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:2バール●動作温度Min:-5℃●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-1213アズワン品番65-7980-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981418JMFH-5/2-D-1-C
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする