曜日別特売

ソレノイドバルブ MFHシリーズ

ソレノイドバルブ MFHシリーズ - Festo

FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は310barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1433アズワン品番65-8028-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981436MFH-5/3E-D-1-C
65,700
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする