曜日別特売

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ - Festo

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981540VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L
35,700
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする