ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ - Festo

Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled
Its 5/2 configuration means the

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981795VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
23,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする