ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 66981908
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 66981908
66981908 VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 65-8024-84
22,300
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2 66981917
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2 66981917
66981917 VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2 65-8035-13
30,800
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1 66981926
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1 66981926
66981926 VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1 65-8029-85
30,800
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする