曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ - Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズ - Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズ - Festo

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981960VUVS-L25-P53C-MD-G14-F865-8028-47
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
66981969VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8-1C165-8002-77
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
66981978VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1C165-8027-07
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする