曜日別特売

チュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mm

チュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mm - Festo

Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S10-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:8 mm、動作圧力完全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能

仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S10-E-P10●チューブサイズ:8mm●コード番号:203-9624アズワン品番65-8016-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66989215NPQM-D-S10-E-P10
7,880
7,694
8,463(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする