チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm - Festo

Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3039アズワン品番65-8022-14内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66989249QSH-12
10,900
10,644
11,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする