チュービングスリーブ 現金シリーズ 4mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 4mm - Festo

FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073アズワン品番65-8030-02内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66989285QSH-4-100
41,000
40,518
44,570(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする