チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm - Festo

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 1.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3086アズワン品番65-8030-01内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66989294QSH-8
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする