チューブキャップ QSシリーズ 12mm なし

チューブキャップ QSシリーズ 12mm なし - Festo

Festo プッシュインキャップ QSC-12-20 には、標準サイズで組み立て位置のタイプがあります。コンテナサイズ 20 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:21.5mm●コード番号:202-3223アズワン品番65-8026-95内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66989310QSC-12-20
10,800
10,673
11,740(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする