ABUS
ツインループケーブル 5m スチール 10mm
Cobra セキュリティ ケーブル O6mm
ツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル
仕様
●チェーン直径:10mm●長さ:5m●材質:スチール●コード番号:364-6053
アズワン品番
65-8039-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66989328
XR7200 0500
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください