ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron - SIEMENS

Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は前面で取り付け、ノブ操作機構は黒色ハンドルを備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 5 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です

仕様●極数:3●電流 Max:160A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2305-0TK11●コード番号:213-2448アズワン品番65-7796-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669896263LD2305-0TK11
81,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする